Bobine de cordeau de traçage
Bobine de cordeau de traçage
CORDEAU DE TRACAGE-L30M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Très léger et extrêmement résistant aux chocs
Boîtier en magnésium coulé
Extraction rapide du cordeau
Le cordeau peut être extrait en mode neutre en poussant la poignée
Aucun patinage du crochet
Crochet d'extrémité trempé et denté
Rangement sécurisé
Fixation à crochet dans le boîtier
Attache-ceinture en acier inoxydable
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du boîtier | Magnésium moulé sous pression |
Couleur | Rouge |
Largeur | 78 mm |
Longueur | 126 mm |
Longueur de cordon | 30 m |