Cordeau de maçon, polypropylène, fluorescent
Cordeau de maçon en polypropylène fluorescent
FICELLE DE MAÇON, 2MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilisé aux UV
Conçu uniquement pour servir de guide ! Non adapté à des contraintes prolongées.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 100 m |
Couleur | Jaune fluorescent |
Diamètre (Ø) | 2 mm |
Poids de charge max. | 60 kg |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Matière | Polypropylène - PP |