Cliquet embout 1/4 pouce
Cliquet à embout 1/4 pouce
CLIQUET À EMBOUT 100 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pointe : Pour entraînement pour tête hexagonale de 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
- Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, denture fine, 64 dents
- Surface : Chromée
- Poignée bicomposant, conception extrêmement fine, inclinaison à 10°
- Conception très robuste, couple de serrage max. pouvant atteindre 40 Nm
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Hauteur de la tête de cliquet | 10 mm |
Diamètre de cliquet | 16,6 mm |
Épaisseur de la poignée | 10,5 mm |
Largeur de poignée | 15 mm |
Longueur | 100 mm |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |