Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif

Cliquet 1/2 pouce avec disque rotatif inversé
CLIQUET-REVERS-1/2ZO-72-DENTS-250MM
ZEBRA

Art. N° 07120120
EAN 4048539308767

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Tête compacte

  • Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles

  • Corps de cliquet décalé pour une plus grande liberté de la main

  • Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°

  • Poignée bicomposant chromée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé

Nombre de dents

72 PCS

Longueur (L1)

250 mm

Longueur du levier (L2)

240 mm

Longueur de poignée (L3)

112 mm

Diamètre de la poignée (D1)

26 mm

Diamètre de cliquet (D2)

37 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

26 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

43 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Kit de maintenance

JEU DENTRETIEN CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2

ZEBRA
7 pièces, pour cliquet 1/2 pouce avec disque rotatif
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques