Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektronisch lijmpistool HKP 220

Elektronisch lijmpistool, HKP 220
LIJMPISTOOL HKP 220 IN KOFFER
MASTER

Art.-nr. 07026231
EAN 4045989537105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.

Instelbare bedrijfstemperatuur


Smeltpunt en verwerkingstemperatuur kunnen per lijmsoort verschillen. Met de HKP 220 kan het verwarmingsvermogen worden afgestemd en ingesteld op de gebruikte lijm.



Exacte dosering


De bedieningshendel kan middels een mechanische slagbegrenzing worden ingesteld zodat bij elke activering exact dezelfde hoeveelheid lijm wordt aangebracht.



Moeiteloos werken


Dankzij de lange bedieningshendel ligt het apparaat ergonomisch perfect in de hand. De hierboven beschreven slagbegrenzing kan tevens worden gebruikt om de afstand van de bedieningshendel tot de handgreep af te stellen op de grootte van uw eigen hand.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Ingangsvermogen

220 W

Minimale/maximale smelttemperatuur

140 tot 220 °C

Min./max. doorstroomhoeveelheid per gewicht

0,7-1,2 kg/h

Lengte x hoogte

290 x 230 mm

Machinegewicht

0,6 kg

Kabellengte

2,5 m

Inclusief Elektronisch lijmpistool HKP 220:
1 x
Rond mondstuk v. elektronisch lijmpistool HKP 220

NOZZLE 0702 623 1

Hoeveelheid: 1 x
Smeltlijm Standaard
10 x
Smeltlijm Standaard

LIJMPATRONEN STD 0,5KG-26ST. TRANSPARANT

Omschrijving: Voor smeltlijmpistool HKP 220
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Koffer voor lijmpistool HKP 220

CASE-EMPTY-(HKP-220)

Hoeveelheid: 1 x