Marteau burineur électrique MH 10-SE
Marteau burineur électrique MH 10-SE
MARTEAU BURINEUR MH 10-SE
MASTER
MH10-SE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie élevée
Porte-outil spécialement trempé, joint antipoussière optimisé et moteur hautes performances à forte réserve de puissance
Très bon pouvoir d'élimination
Environ 490 kg de béton en 60 min.
Protège les joints.
Poignée ergonomique anti-vibrations
Taux de percussion réglable graduellement
L'électronique de commande permet un réglage en continu du taux de percussion, même sous charge.
Taux et force de percussion constants
Electronique constante
Informations sur le remplacement des charbons
Le témoin indique que les charbons doivent être remplacés sous 8 heures de fonctionnement
Le moteur ne peut pas être endommagé par l'érosion des charbons
Les balais de charbon se coupent automatiquement
Travail sans fatigue
Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
Sécurité électrique maximale
Isolation complète
Insertion facile
Grâce au support automatique, il suffit d'insérer l'outil et de le faire pivoter pour le verrouiller
Facile à utiliser
Grand bouton poussoir marche/arrêt
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1500 W |
Puissance débitée | 950 W |
Fréquence de frappe min./max. | 900-1890 tr/min |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Énergie d'impact max. | 16.8 J |
Puissance de frappe | 16.8 J |
Taux d'abrasion | 490 kg/h |
Longueur x hauteur | 570 x 270 mm |
Position de burin réglable | 12plis; 30° |
Poids de la machine | 10,1 kg |
Longueur de câble | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!