Boor- en hakhamer BMH 45-XE
Boor-/hakhamer, BMH 45-XE, lage trillingen
BOOR/HAKHAMER BMH 45-XE
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Comfortabel werken
Tijdens langdurig beitelwerk hoeft u de schakelaar niet voortdurend ingedrukt te houden.
Instelbare boor- en slagkracht
Het vermogen kan worden verlaagd of verhoogd door eenvoudigweg aan het elektronische stelwiel te draaien.
Indicatie van storingen
De service_LED geeft aan of er storingen zijn en wanneer de koolborstels moeten worden vervangen.
Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Werken zonder vermoeidheid
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1500 W |
Uitgaand vermogen | 810 W |
Min./max. onbelast toerental | 0-305 t/min |
Min./max. aantal slagen | 1380-2760 t/min |
Gereedschapsopname | SDS max |
Slagenergie | 12.5 J |
Min./max. boordiameter in beton | 12-45 mm |
Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton) | 20-40 mm |
Max. boordiameter centreerboor in beton | 80 mm |
Max. boorcapaciteit (volume) in beton per minuut | 221 cm³ |
Maximale hakcapaciteit in beton | 250 kg/h |
Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk | 125 mm |
Machinegewicht | 8,9 kg |
Kabellengte | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!