Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boor-en hakhamer BMH 40-BL

Boor-en hakhamer BMH 40-BL
BOOR/HAKHAMER-BMH40-BL

Art.-nr. 07025541

EAN 4056807897868

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boor-en hakhamer BMH 40-BL

Art.-nr. 07025541
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
Borstelloze boor-en hakhamer SDS-max vatting, gegoten aluminium behuizing en anti-vibratiemechanisme voor comfortabel werken bij maximale prestaties

Onderhoudsvrij en duurzaam


Borstelloze motor



Geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats


Robuuste behuizing van gegoten aluminium



Ideaal bij werken in zachtere materialen


Regelelektronica met traploze toerental- en slagregeling



Consistente toerentallen onder belasting


Constantelektronica met traploze toerental- en slagregeling



Veilig werken


Veiligheidsslipkoppeling koppelt de aandrijving mechanisch los als de boor vastloopt



Vermoeiingsvrij werken


12 vergrendelbare beitelstanden voor werken onder verschillende hoeken tijdens het beitelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1150 W

Uitgaand vermogen

650 W

Min./max. onbelast toerental

250-500 t/min

Min./max. aantal slagen

1430-2850 t/min

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Slagenergie

8,7 J

Min./max. boordiameter in beton

12-40 mm

Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton)

25-35 mm

Max. boordiameter centreerboor in beton

65 mm

Max. boorcapaciteit (volume) in beton per minuut

1 cm³

Maximale hakcapaciteit in beton

200 kg/h

Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk

105 mm

Machinegewicht

7,5 kg

Kabellengte

3,8 m

Inclusief Boor-en hakhamer BMH 40-BL:
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Omschrijving:
100 ml
Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
Empty case for BMH 40-BL
1 x
Empty case for BMH 40-BL

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Hoeveelheid: 1 x