Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau burineur et perforateur BMH 40-BL

Perceuse à percussion / marteau burineur BMH 40-BL

Art. N° 07025541

EAN 4056807897868

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau burineur et perforateur BMH 40-BL

Art. N° 07025541
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
Perceuse à percussion et marteau burineur sans balais avec emmanchement SDS-max, boîtier en aluminium moulé sous pression et mécanisme anti-vibrations pour un travail confortable et des performances optimales

Sans entretien et durable


Moteur sans balais



Convient aux conditions de chantier difficiles


Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression



Idéal pour le travail sur matériaux plus tendres


Electronique de commande avec réglage continu de la vitesse et de la cadence



Vitesses constantes sous charge


Electronique constante avec réglage continu de la vitesse et de la cadence



Travail en toute sécurité


Le limiteur de couple à glissement désaccouple mécaniquement l'entraînement en cas de blocage de la perceuse



Travail sans fatigue


Le réglage à 12 positions du burin permet de s'adapter à différents angles de travail pendant le burinage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1150 W

Puissance débitée

650 W

Vitesse à vide min./max.

250-500 tr/min

Fréquence de frappe min./max.

1430-2850 tr/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Puissance de frappe

8,7 J

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

12-40 mm

Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton)

25-35 mm

Diamètre de perçage foret de percement béton max.

65 mm

Capacité de perçage max. (en volume) dans le béton par minute

1 cm³

Capacité de ciselage max. dans le béton

200 kg/h

Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie

105 mm

Poids de la machine

7,5 kg

Longueur de câble

3,8 m

Marteau burineur et perforateur BMH 40-BL comprenant:
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description:
100 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
Coffret vide pour marteau burineur électrique BMH 40-BL
1 x
Coffret vide pour marteau burineur électrique BMH 40-BL

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Quantité: 1 x