Boor- en hakhamer BMH 32-XE
Boor-/hakhamer, BMH 32-XE
BOOR/HAKHAMER BMH32-XE
Art.-nr. 07025432
EAN 4056807135700
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle boorvoortgang en bijzonder soepel in het gebruik
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Elimineert in veel gevallen de noodzaak van een aparte beitelhamer
Beitelfunctie met een slagkracht van 4,2 joule
Moeiteloos werken
Met de 24 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 900 W |
Uitgaand vermogen | 550 W |
Min./max. onbelast toerental | 0-760 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3600 t/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Slagenergie | 4,2 J |
Min./max. boordiameter in beton | 6-32 mm |
Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton) | 12-24 mm |
Max. boorcapaciteit (volume) in beton per minuut | 75 cm³ |
Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk | 90 mm |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Max. boordiameter in hout | 32 mm |
Machinegewicht | 4,7 kg |
Kabellengte | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2