Ecrou à serrage rapide "Jacobs"
Ecrou à serrage rapide Jacobs pour meuleuse
RAPIDE CONTRE - ECROU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour meuleuses de 180 à 230 mm de diamètre et tige filetée M14 standard
- La conception brevetée du système de serrage élimine quasiment le risque de blocage lors des travaux intensifs
Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 10 mm de filetage pour visser l'écrou lorsque le disque est placé sur la meuleuse.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 47 mm |
Hauteur | 12,5 mm |