Meuleuse d'angle à deux mains EWS 24-230
Meuleuse ang. à deux mains EWS 24-230
MEULEUSE D'ANGLE EWS 230
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Poignée pivotante par incréments de 90°
Position de travail optimale pour la rectification et la découpe.
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail.
Carter de protection anti-torsion
- Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur
- Ajustable sans outils, pour un travail efficace et rapide
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal du disque, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure.
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge.
Carter ultra-mince
Facilite l'utilisation de la tronçonneuse.
Interrupteur de marche/arrêt avec électronique intelligente
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre les surcharges
- Démarrage en douceur
Concept de protection anti-poussière optimisé
- Joints labyrinthes doubles pour roulements à billes
- Interrupteur intégré
- L'air de refroidissement est aspiré par les fentes de ventilation arrière et restitué au niveau de la tête d'engrenage à l'avant
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 2400 W |
Vitesse à vide max. | 6600 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 230 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 5,8 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!