Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klopboormachine

Klopboormachine, SB 13-XE
KLOPBOORMACHINE SB 13-XE
SB13-XE

Art.-nr. 07023222

EAN 4056807121031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klopboormachine

Art.-nr. 07023222
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
Sterke, universele 13mm-klopboor met ergonomische handgreep en eenvoudig schakelen van normale stand naar slagstand

Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop


Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembek



Vervang defecte kabels of bevestig langere snoeren in een handomdraai


Speciaal aansluitsysteem



Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging


Volmetalen planeetwielen



Onbedoeld omschakelen niet mogelijk


2-standen schakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing



Omschakelaar voor rechtsom/linksom draaien boven op de behuizing



Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels


Bovendien zitten er vervangende koolborstels in de handgreep



Veilige grip, ook bij hoge momenten


Robuuste extra handgreep met diepteaanslag



Spanhals voldoet aan Europese norm

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

750 W

Uitgaand vermogen

375 W

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-1200 / 0-3400 t/min

Aantal slagen

31500 t/min

Max. boordiameter in staal

13 mm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Min./max. boorkopspanbereik

1-13 mm

Lengte x hoogte

335 x 207 mm

Machinegewicht

2,2 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Klopboormachine:
1 x
Handle

EXTRA HANDGREEP 2602025070

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLAY BM13/SB13

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aansluitkabel voor klopboormachines SB 13-XE

SNELWISSELKABEL 10 M
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Koolborstel

KOOLBORSTELSET-4931380139

For electric sanding files ESF 500-E