Perceuse à percussion électrique SB 13-XE
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE
PERCEUSE PERCUSSION ELEC. SB 13-XE
SB13-XE
Art. N° 07023222
EAN 4056807121031
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Empêche la rotation de l'outil dans le mandrin
Mandrin à serrage rapide à manchon unique avec blocage de la force de serrage et mâchoires en carbure de tungstène
Les câbles défectueux se remplacent et les fils très longs se branchent en quelques secondes
Système de raccord spécial
Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance
Engrenages planétaires en métal plein
Basculement involontaire impossible
Sélecteur 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur de la coque
Sélecteur de rotation horaire/anti-horaire situé sur le dessus de la coque
Couvercle de service pour remplacer facilement les balais de charbon
Les balais de charbon de rechange se rangent dans la poignée
Prise en main sûre, même à des couples élevés
Poignée supplémentaire robuste avec butée en profondeur
Collier de serrage conforme aux normes européennes
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 750 W |
Puissance débitée | 375 W |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-1200 / 0-3400 tr/min |
Fréquence de frappe | 31500 tr/min |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-13 mm |
Longueur x hauteur | 335 x 207 mm |
Poids de la machine | 2,2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!