Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Compresseur électronique 20 l compact

Compresseur sans huile électrique 20 L compact
COMPRESSEUR ELECTRIQUE 20 L COMPACT

Art. N° 07012240
EAN 4058794724790

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compresseur à pistons sans huile compact pour une utilisation flexible dans les travaux de finition intérieurs et sur les chantiers, grâce aux options de fixation et de transport pour notre système de rangement SYSKO

Coûts d'entretien réduits


Compresseur à piston sans huile



Protection idéale des équipements et des commandes


Tous les composants sont montés dans un châssis tubulaire compact très robuste



Permet un transport pratique sur le chantier


Equipé de deux anneaux de levage robustes



Affiche la pression du compresseur


Manomètre supplémentaire



Pression de travail réglable


Réducteur de pression avec manomètre



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Idéal pour une utilisation mobile


  • Roues robustes et poignée de transport réglable (fonction chariot) pour un déplacement aisé

  • Appui stable grâce aux pieds en caoutchouc

  • Option de montage et de transport pour coffrets

  • Range câble


Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cette machine délivre de l'air comprimé utilisable avec les machines pneumatiques pour des applications professionnelles

Puissance moteur

1.7 kW

Pression max.

10 bar

Capacité du réservoir

20 L

Capacité d'aspiration

280 L/min

Capacité de remplissage

150 L/min

Quantité d'air d'alimentation à 80 % de la pression max.

140 L/min

Fonctionnement sans huile

Oui

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Vitesse de rotation

2850 tr/min

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Longueur de câble

4 m

Longueur x largeur x hauteur

580 x 600 x 500 mm

Nombre de cylindres

1 PCS

Nombre de raccords rapides

2 PCS

Niveau de pression sonore

82.5 dB

Poids de la machine

40 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques