Nettoyeur haute pression eau froide HDR 185 power plus
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 185 power plus
NHP EAU FROIDE HDR 185 POWER PLUS
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation confortable grâce au flexible haute pression facile à ranger
Le tambour à flexible intégré garantit que le flexible se trouve toujours au bon endroit, limitant ainsi les risques d'accidents
Réglage variable à l'infini de la quantité d'eau/pression
Niveau de pression et volume d'eau réglables en fonction de chaque tâche de nettoyage
Durée de vie élevée et consommation d'eau réduite
La fonction d'arrêt de pression automatique arrête immédiatement la machine en cas d'interruption du travail ; l'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie
Changement et dosage rapides et simples du nettoyant
La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise ; le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon
Pour un travail pratique et sans fatigue
Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites
Facile à ranger
Grâce au support pratique pour les accessoires et à l'enroulement du câble électrique
Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :
- Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant
- Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant
- Régler la buse triple jet sur "CHEM"
- Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 2.7 kW |
Pression max. | 185 bar |
Pression de service | 150 bar |
Quantité d'alimentation min./max. | 0-500 L/h |
Température d'entrée max. | 60 °C |
Longueur du tuyau | 15 m |
Longueur | 360 mm |
Largeur | 375 mm |
Hauteur | 925 mm |
Poids de la machine | 30,8 kg |
Longueur de câble | 4 m |
HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
MASTERConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!