Aspirateur poussières électrique
Aspirateur poussières électrique TSS 7-L basic
ASPIRATEUR ELECTRIQUE TSS 7-L BASIC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mobilité et flexibilité élevées
La sangle de transport ergonomique et le poids très réduit rendent le transport de cet aspirateur très confortable. Par conséquent, il est possible de parcourir des distances plus grandes et d'emprunter facilement des escaliers.
Certifié pour la catégorie de poussière L
Convient pour les poussières avec une concentration sur le lieu de travail (valeurs MAK) > 1 mg/m3.
Aspiration maximale avec faible consommation d'énergie
Le débit d'air optimisé permet à l’aspirateur d'atteindre une puissance d'aspiration très élevée.
Risque d'accident réduit
Le câble secteur en caoutchouc de 7,5 m s'enroule simplement et proprement autour du crochet prévu à cet effet.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 850 W |
Capacité du récipient | 7 L |
Flux d'air max. | 40 L/s |
Sous pression | 220 mbar |
Niveau de pression sonore | 62 dB |
Longueur | 310 mm |
Largeur | 285 mm |
Hauteur | 375 mm |
Poids de la machine | 3,5 kg |
Longueur de câble | 7,5 m |
SAC POUSSIERES TOILE TSS 7-L BASIC
TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 33CM (DN35)
COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!