Scie sauteuse sans fil, STP 28-A
Scie sauteuse sans fil 28 V STP 28-A
SCIE SAUTEUSE BATT LI-ION STP 28-A
MASTER
STP 28-A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Réglage optimal du mouvement pendulaire selon le matériau
4 réglages de course
Sciage précis des matériaux délicats
2 niveaux de vitesse
Réglage sans outil du socle
Le socle s'ajuste jusqu'à 45° pour les découpes d'angle.
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils
Lame de scie à système de changement rapide
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 0-2800 tr/min |
Longueur de course | 26 mm |
Angle d'onglet max. | 45 Degré |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Profondeur de coupe max. bois | 135 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 30 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,5 kg |
Poids de la machine sans batterie | 2,5 kg |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
Nombre de batteries | 2 PCS |
5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE
CHARGEUR-AL-60-SP
CASEINRT-(STP 28-A)-SYS-8.4.2
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!