Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Veiligheidspakket voor de haspel van persluchtslangen

Perslucht slanghaspel, veiligheidspakket, 4 stuks
LUCHTSLANGHASPEL-SAFETY-SET 3000

Art.-nr. 0699080300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Veiligheidspakket voor de haspel van persluchtslangen

Art.-nr. 0699080300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het veiligheidspakket voor de slanghaspel bestaat uit volledig compatibele perslucht-componenten die maximale operationele veiligheid garanderen
  • Dankzij de volledig compatibele perslucht-componenten worden de volgende risico's vermeden: Uitglijden, struikelen, buigen, lawaai en risico van teruglopen van de slang tijdens het ontkoppelen

  • De beschermende, robuuste buitenbehuizing verlengt de levensduur

  • De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knopen worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd

  • Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperaturen

  • Geen drukval, zodat de efficiëntie hoger is en kosten lager zijn

  • Bij 84dB(A) is het blaaspistool bijzonder stil, maar heeft het toch een zeer hoge luchtstroming

Max. werkdruk

16 bar

Binnendiameter slang

8 mm

Buitendiameter slang

12 mm

Lengte

11 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Materiaal

Kunststof versterkt met glasvezel

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

Kleur

Zwart
Rood

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compressor Robuust 24 l olievrij

COMPRESSOR-SOLID24L-OLIEVRIJ

Olievrije, robuuste zuigercompressor voor flexibel gebruik
x 1 st
Compressor Compact 20 L olievrij

COMP-EL-COMPACT20L-OLIEVRIJ

Olievrije, compacte zuigercompressor voor flexibel gebruik in interieurbouw en op bouwplaatsen met gebruik van de montage- en transportfaciliteiten van de grote systeemkoffer.
x 1 st
Compressor Power 50 L

COMPRESSOR POWER 50L

Krachtige, robuuste riemaangedreven zuigercompressor voor flexibele toepassingen binnen de werkplaats
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie