Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

Art.-nr. 068819131

EAN 4053479335377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

Art.-nr. 068819131
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
Geschikt voor deurkrukken

DH A 302 Click, DH A 303 Click, DH A 305 Click, DH A 310 Click, DH A 315 Click, DH A 322 Click, DK A 502, DH A 502 Click, DH A 502 FS Click, DH A 502 FS, DK A 503, DK A 505, DH A 505 Click, DH A 505 FS, DH A 505 FS Click, DK A 507, DH A 507 Click, DH A 507 FS, DH A 507 FS Click, DK A 510, DH A 510 Click, DH A 510 FS, DH A 510 FS Click, DH A 602, DH A 602 FS, DH A 605, DH A 605 FS, DH A 607, DH A 607 FS, DH A 610, DH A 610 FS

Materiaal

PA - polyamide

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Blauw

DIN-richting

DIN R/L

Lengte

160 mm

Breedte

70 mm

Asgatdiameter

8,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
x 5 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT

Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.