Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

Gabarit de perçage pour poignée de porte inox

Art. N° 068819131

EAN 4053479335377

Prix affichés aux clients après connexion
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

Art. N° 068819131
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
  • Gabarit de perçage en plastique avec canons de perçage en acier

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à la fixation efficace des rosaces et des raccords à plaque courte

Convient pour une poignée de porte

DH A 302 Click, DH A 303 Click, DH A 305 Click, DH A 310 Click, DH A 315 Click, DH A 322 Click, PP A 502, DH A 502 Click, PP A 502 FS Click, PP A 502 FS, PP A 503, PP A 505, DH A 505 Click, PP A 505 FS, PP A 505 FS Click, PP A 507, DH A 507 Click, PP A 507 FS, PP A 507 FS Click, PP A 510, DH A 510 Click, PP A 510 FS, PP A 510 FS Click, PP A 602, PP A 602 FS, PP A 605, PP A 605 FS, PP A 607, PP A 607 FS, PP A 610, PP A 610 FS

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Bleu

Vers DIN

DIN R/L

Longueur

160 mm

Largeur

70 mm

Diamètre de l'alésage

8,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
x 5 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 305 Click

DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT

Installation plus rapide, car l'axe carré est déjà préassemblé pour une épaisseur de porte de 40 mm