Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk A 510 is afsluitbaar

Raamkruk A 510 afsluitbaar

Art.-nr. 0687751593

EAN 4053479289557

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raamkruk A 510 is afsluitbaar

Art.-nr. 0687751593
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
Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan

Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar



Gebruiksvriendelijk


Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle raamkrukken van dit model


Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm

Opmerking

Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.



Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Handleiding

Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.

Vorm deurkruk

Ulm-handgreep

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Metaal

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

35 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Ja

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Handvatlengte

133 mm

Normering

EN 13126-3:2023

Milieuproductdeclaratie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rosette fitting A 510

DH-A2-A510-ROS-KH-L/R-MATT

Maximum possible retention
x 1 st
Kortschild A 510

DH-A2-A510-SP-KH-L/R-MATT

Easy and safe installation of a short plate fitting
x 1 st
Rozettenbeslag A 610

DH-A2-A610-ROS-KH-L/R-MATT

Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-M5X40

Hoge vermogensoverdracht
x 100 st