Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de fenêtre verrouillable A 510

Poignée de fenêtre A 510 verrouillable

Art. N° 0687751593

EAN 4053479289557

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

Art. N° 0687751593
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
100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
  • La came empêche la rosace de base de tourner

  • Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles

  • Cylindre de pression, clés identiques, avec une clé correspondant à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle

  • Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Matière de la rosace de base

Métal

Matière de la goupille

Acier

Niveau de brillance

Mat

Longueur de tige (A)

35 mm

Taille du carré

7mm

Diamètre de came

10 mm

Engagement

Quadruple, 90degrés

Vers DIN

DIN R/L

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Oui

Type de fermeture

S'entrouvrant

Longueur de poignée

133 mm

Normes

EN 13126-3:2023

Déclaration environnementale du produit

Oui

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 13126-3 : 2012-02
1 5/180 - 0 1 3 2/2 3/C1
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignées de porte A 510

DH-A2-A510-ROS-KH-L/R-MATT

Meilleure tenue possible
x 1 pcs
Poignée de porte A 510

DH-A2-A510-SP-KH-L/R-MATT

Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte
x 1 pcs
Poignée de porte A 610

DH-A2-A610-ROS-KH-L/R-MATT

Testée sur 2 000 000 cycles
x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Vis à olive Avec empreinte AW et pointe de centrage

SHR-OLIVEN-M.ZENTSP-AW20-(VN)-5X40

Transfert de puissance élevé
x 100 pcs