Raamkruk A 510 is afsluitbaar
Raamkruk A 510 afsluitbaar
Art.-nr. 0687751592
EAN 4053479289540
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien
Tijdloze vormgeving
Bijpassende deurklinken leverbaar
Gebruiksvriendelijk
Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle raamkrukken van dit model
Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm
Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.
![]() | |
Vorm deurkruk | Ulm-handgreep |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Materiaal rozet | Metaal |
Materiaal pen | Staal |
Glansniveau | Mat |
Stiftlengte (A) | 30 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Ja |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Handvatlengte | 133 mm |
Normering | EN 13126-3:2023 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!