Raamkruk A 502, afsluitbaar
Raamkruk A 502 afsluitbaar
Art.-nr. 0687751534
EAN 4053479289502
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en clip-on kogel
zorgt dat het raam in horizontale of verticale stand blijft staan
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet draait
Consistente uitvoering
Bijbehorende deurklinken verkrijgbaar
Gemakkelijk te gebruiken
gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle ramen van dit model
Leveringsomvang:
- 1 x raamkruk
- 1 x rozet
- 1 x sleutel, sleutelnr. 1400
Getest volgens EN 1627: 2011-09 bij 100 Nm
Voor vastzetten kunnen ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop of schroeven met ronde kop worden gebruikt.
Getest volgens EN 1627: 2011-09 bij 100 Nm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
![]() | |
Vorm deurkruk | U |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Materiaal rozet | Metaal |
Materiaal pen | Staal |
Glansniveau | Mat |
Stiftlengte (A) | 38 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Ja |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Handvatlengte | 133 mm |
Handvatdiameter | 20 mm |
Normering | EN 13126-3:2023 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!