Poignée de fenêtre verrouillable A 502
Poignée de fenêtre A 502 verrouillable
Art. N° 0687751533
EAN 4053479289496
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La came empêche la rosace de base de tourner
- Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
- Cylindre de pression, clés identiques, avec une clé correspondant à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1627, RC1-RC3
On peut utiliser des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre ou des vis à olive pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
![]() | |
Forme de poignée de porte | U |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Matière de la rosace de base | Métal |
Matière de la goupille | Acier |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur de tige (A) | 35 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Oui |
Type de fermeture | S'entrouvrant |
Longueur de poignée | 133 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |
Normes | EN 13126-3:2023 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 13126-3 : 2012-02 | |||||||
| 1 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!