Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de fenêtre AL 510

Poignée de fenêtre A 510

Art. N° 0687751093
EAN 4053479289526

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner

  • Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
Indication

La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.



Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Matière de la rosace de base

Plastique

Matière de la goupille

Acier

Niveau de brillance

Mat

Longueur de tige (A)

35 mm

Taille du carré

7mm

Diamètre de came

10 mm

Engagement

Quadruple, 90degrés

Vers DIN

DIN R/L

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Non

Longueur de poignée

133 mm

Déclaration environnementale du produit

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignées de porte A 510

DH-A2-A510-ROS-KH-L/R-MATT

Meilleure tenue possible
x 1 pcs
Poignée de porte A 510

DH-A2-A510-SP-KH-L/R-MATT

Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte
x 1 pcs
Poignée de porte A 610

DH-A2-A610-ROS-KH-L/R-MATT

Testée sur 2 000 000 cycles
x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Vis à olive Avec empreinte AW et pointe de centrage

SHR-OLIVEN-M.ZENTSP-AW20-(VN)-5X40

Transfert de puissance élevé
x 100 pcs
Poignée de porte A 510

DH-A2-A510-SP-CK-L/R-MATT

Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte
x 1 pcs
Poignée de porte A 610

DH-A2-A610-ROS-CK-L/R-MATT

Testée sur 2 000 000 cycles
x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs