Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk A 505

Raamkruk, A 505

Art.-nr. 0687751053
EAN 4053479289366

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan

Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar


Opmerking

Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Handleiding

Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

35 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

136 mm

Handvatdiameter

22 mm

Milieuproductdeclaratie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rozettenbeslag A 405

DH-A2-A405-ROS-KH-MATT

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 st
Rosette fitting A 505

DH-A2-A505-ROS-KH-L/R-MATT

Best-possible hold
x 1 st
Kortschild A 505

DH-A2-A505-SP-KH-L/R-MATT

Easy and safe installation of a short plate fitting
x 1 st
Deurklink A 605

DH-A2-A605-ROS-KH-L/R-MATT

Getest met 2.000.000 cycli.
x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-M5X40

Hoge vermogensoverdracht
x 100 st
Deurklink A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-CK-L/R-MATT

Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.
x 1 st
Rozettenbeslag A 405

DH-A2-A405-CH-ROS-CK-R-MATT

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 st
Kortschild A 507

DH-A2-A507-SP-CK-L/R-MATT

Easy and safe installation of a short plate fitting
x 1 st
Deurklink A 605

DH-A2-A605-ROS-CK-L/R-MATT

Getest met 2.000.000 cycli.
x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT