Raamkruk A 502
Raamkruk, A 502
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nok
Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien
Tijdloze vormgeving
Bijpassende deurklinken leverbaar
Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor openbare ruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen
Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.
Vorm deurkruk | U |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Materiaal rozet | Kunststof |
Materiaal pen | Staal |
Glansniveau | Mat |
Stiftlengte (A) | 35 mm |
Dikte vierkant | 7 mm |
Nokdiameter | 10 mm |
Raster | Viervoudig, 90 graden |
DIN-richting | DIN R/L |
Gatafstand | 43 mm |
Afsluitbaar | Nee |
Handvatlengte | 145 mm |
Handvatdiameter | 22 mm |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!