Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Raamkruk A110

Raamkruk, A 110

Art.-nr. 0687750094
EAN 4053479289441

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Basisrozet van kunststof met 90° vergrendeling in 4 stappen


Vergrendelt de horizontale of verticale positie van de raamkruk



Nok


Voorkomt dat basisrozet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar



Leveringsomvang:


  • 1 x raamkruk

  • 1 x afdekrozet
Opmerking

Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.



Voor bevestiging van de raamkrukken kunt u ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm of schroeven met ronde kop gebruiken.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor woonruimten, bijvoorbeeld houten, kunststof en aluminium ramen

Vorm deurkruk

Ulm-handgreep

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Kunststof

Materiaal pen

Staal

Glansniveau

Mat

Stiftlengte (A)

38 mm

Dikte vierkant

7 mm

Nokdiameter

10 mm

Raster

Viervoudig, 90 graden

DIN-richting

DIN R/L

Gatafstand

43 mm

Afsluitbaar

Nee

Handvatlengte

133 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-5X45

Hoge vermogensoverdracht
x 100 st