Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

RVS veiligheidsdeurbeslag, S 505

Art.-nr. 0687255540

EAN 4053479306247

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

Art.-nr. 0687255540
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
Best mogelijke bevestiging


Deurklink en schild zijn vast met elkaar verbonden voor het best mogelijke houvast en zijn op drie punten doorlopend en onzichtbaar bevestigd. De afdekplaat aan de binnenkant wordt met twee metrische schroeven vastgezet.



Kleinere voorraad volstaat


Door de schilden om te draaien kan dit beslag voor zowel DIN R als DIN L deuren worden gebruikt waardoor een kleinere voorraad gehouden kan worden.



Gebruiksgemak


Optimaal gebruiksgemak dankzij de zijdelingse verstelling van het schild.

Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Gebruikscategorie: 4


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandwerendheid: 0 /B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Constructietype: U

Opmerking

Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.

Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Gebruikscategorie: 4


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandwerendheid: 0 /B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Constructietype: U

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor appartementsdeuren, voordeuren en brandwerende deuren.

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren

Brandveiligheid getest

Ja

Beslagversie

Klink/deurschild

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Perforatie

PC

Afstand (handvat-slot) (E)

72 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

40-65 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

10-13 mm

Dikte vierkant

9 mm

Spindel

Met M12 schroefdraad

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906, DIN 18257, DIN 1906, DIN 18273

Milieuproductdeclaratie

Ja

Gebruikscategorie

Klasse 4

Weerstandsklasse

ES 1, RC 1 N geschikt, RC 2 N geschikt, RC 2 geschikt

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met kunststof lager

Plaatsingsdiepte

59 mm

Handvatlengte

130 mm

Handvatdiameter

21 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

62 mm

Greephoogte incl. rozet/label

63 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Gatafstand

215 mm

Labellengte (buiten)

255 mm

Labellengte (binnen)

255 mm

Labeldikte (buiten)

11 mm

Labeldikte (binnen)

5 mm

Labelbreedte (buiten)

53 mm

Labelbreedte (binnen)

53 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-35X45MM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

x 5 st
1/4 inch bitratel

BITRATEL-1/4IN-L100MM