Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinkopening, A 811

Deurklinkopening, A 811

Art.-nr. 0687158610

EAN 4053479337135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Deurklinkopening, A 811

Art.-nr. 0687158610
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
Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

13,5 mm

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Brandveiligheid getest

Ja

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

9 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

32 mm

Handvatlengte

166 mm

Gatafstand

50 mm

Rozetlengte

70 mm

Rozetbreedte

33 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

88,5 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie