Deurklinkopening, A 802
Deurklinkopening, A 802
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Rozetdikte | 13.5 mm |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Brandveiligheid getest | Ja |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 9 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 32 mm |
Handvatlengte | 145 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Gatafstand | 50 mm |
Rozetlengte | 70 mm |
Rozetbreedte | 33 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 70.5 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!