Deurklinkopening, A 810
Deurklinkopening, A 810
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265603.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/118049470.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/118049467.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/118049463.jpg)
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Rozetdikte | 13.5 mm |
Geschikt voor | Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | Ulm-handgreep |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 32 mm |
Handvatlengte | 138 mm |
Gatafstand | 50 mm |
Rozetlengte | 70 mm |
Rozetbreedte | 33 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 75 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!