Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Deurklinken A 807 op ovale rozet

Platat deurklinkopening, A 807 FS

Art.-nr. 0687158070
EAN 4053479336589

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Handgreep en basisrozet zijn vast met elkaar verbonden voor de best mogelijke bevestiging. Bevestiging via klinkmoeren en metrische schroeven

  • Veelzijdige combinatiemogelijkheden en lage opslagkosten, omdat alle artikelen afzonderlijk verkrijgbaar zijn

  • De platen zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren
Opmerking

Krukstiften of paniekstiften met boorgat aan de voorzijde moeten afzonderlijk worden besteld.

Toepassingsgebied

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de vastgoedsector (buisframedeuren).

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Rozetdikte

13.5 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

32 mm

Handvatlengte

170 mm

Handvatdiameter

21 mm

Gatafstand

50 mm

Rozetlengte

70 mm

Rozetbreedte

33 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

73 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Voor art.nr. 0687 158 070
Classificatie sleutel conform DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - 0 1 4 0 A
* 1 miljoen testcycli, getest volgens MPAZert
Voor art.nr. 0687 158 570
Classificatie sleutel conform DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - B1 1 4 0 A
* 1 miljoen testcycli, getest volgens MPAZert

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie