Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag A 602 FS

Rozettenbeslag A 602 FS

Art.-nr. 0687157037

EAN 4053479358031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozettenbeslag A 602 FS

Art.-nr. 0687157037
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
Fire protection tested, meets the valid requirements for fire protection and escape doors
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Brandveiligheid getest

Ja

Beslagversie

Handgreep

Geschikt voor

Brandwerende deuren

Perforatie

Blind (zonder opening)

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Vorm deurkruk

U

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer, Met kogellager

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-65 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

9 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

38 mm

Handvatlengte

141 mm

Handvatdiameter

21 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Hoogte handgreep incl. rozet/label

69,5 mm

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

9 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk A 502

WH-RT-A502-MATT-30-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan.
x 1 st
Raamkruk A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan.
x 1 st
Raamkruk A 502

WH-RT-A502-MATT-38-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan.
x 1 st
Raamkruk A 502, afsluitbaar

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-30-10

100 Nm allows use on burglar-resistant windows
x 1 st
Raamkruk A 502, afsluitbaar

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-35-10

100 Nm allows use on burglar-resistant windows
x 1 st
Raamkruk A 502, afsluitbaar

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-38-10

100 Nm allows use on burglar-resistant windows
x 1 st
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR