Poignée de porte A 602 FS
Poignée de porte coupe-feu et anti-fumée A602FS
Art. N° 0687157037
EAN 4053479358031
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Test de protection anti-incendie
Satisfait aux exigences spécifiques pour les portes coupe-feu et anti-panique
Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Les ferrures de poignée de porte comprennent un axe carré massif non fixé, un axe de poignée/bouton ou une tige anti-panique fendue avec alésage frontal ■ 9 mm.
Le délai de livraison est d'env. 10 jours ouvrables.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.
Clé de classification : 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : B1
Niveau de sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 5
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces publics, p. ex. portes coupe-feu, portes anti-panique et portes antifumée.
![]() | |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Version de raccord | Poignée |
Convient pour | Portes coupe-feu |
Fonction | Aveugle (sans trou) |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Forme de poignée de porte | U |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts, Roulements à billes |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 40-65 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 9mm |
Profondeur d'insertion | 38 mm |
Longueur de poignée | 141 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 69,5 mm |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 9 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!