Rozettenbeslag A 610
Rozettenbeslag A 610
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Perforatie | PZ |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Bouwdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | Ulm-handgreep |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer, Met kogellager |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 45 mm |
Handvatlengte | 138 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.8 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 68 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdiameter | 55 mm |
Rozetdikte | 9 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!