Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 610

Ferrure de rosace A610

Art. N° 0687156100

EAN 4053479363226

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 610

Art. N° 0687156100
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
Testée sur 2 000 000 cycles

Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée, avec alésage avant ■ 8 mm.


Délai de livraison : env. 12 jours ouvrables.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour secteur immobilier, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle d'eau, couloir.

Fonction

Clé en L

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes de bâtiments, Portes intérieures

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts, Roulements à billes

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

45 mm

Longueur de poignée

138 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

68 mm

Forme de la rosace/protection

Rosace ronde

Diamètre de rosace

55 mm

Épaisseur de rosace

9 mm

Diamètre de came

8 mm

Entraxe

38 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR