Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 605

Ferrure de rosace A605

Art. N° 0687156052
EAN 4053479358086

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Testée sur 2 000 000 cycles.

Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée, avec alésage avant ■ 8 mm.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.

Clé de classification : 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 4


Durabilité : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 5


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour secteur immobilier, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle d'eau, couloir.

Fonction

Clé en I

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes de bâtiments, Portes d'entrée d'habitation, Portes intérieures

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

GE (type de Francfort)

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts, Roulements à billes

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

63 mm

Longueur de poignée

130 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17.8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

66 mm

Forme de la rosace/protection

Rosace ronde

Diamètre de rosace

55 mm

Épaisseur de rosace

9 mm

Diamètre de came

8 mm

Entraxe

38 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox Pour poignées de porte en acier inoxydable

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.