Deurklink A 605
Rozetbeslag A 605
Art.-nr. 0687156050
EAN 4053479358062
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Best mogelijke bevestiging
Klink en schild zijn vast met elkaar verbonden voor de best mogelijke bevestiging en zijn bevestigd met doorlopende metrische schroeven.
Deurklinkbeslag bestaat uit een vierkante spindel of stalen deurspindel met voorboorgat ■ 8 mm.
Levertijd circa 10 werkdagen.
Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B
Gebruikscategorie: 4
Duurzaamheid: 7
Afmetingen deur: -
Brandwerendheid: 0
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid en temperatuur: 5
Inbraakbeveiliging: 0
Bouwtype: B
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor toepassing in projectontwikkeling, bijv. kantoor-, WC/badkamer-, gangdeuren.
![]() | |
Perforatie | KI |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Bouwdeuren, Kamerdeuren |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer, Met kogellager |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906 |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 63 mm |
Handvatlengte | 130 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,8 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 66 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdiameter | 55 mm |
Rozetdikte | 9 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!