Poignée de porte A 605
Ferrure de rosace A605
Art. N° 0687156050
EAN 4053479358062
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée, avec alésage avant ■ 8 mm.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B
Catégorie d'utilisation : 4
Durabilité : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 5
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : B
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour secteur immobilier, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle d'eau, couloir.
![]() | |
Fonction | Clé en L |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Convient pour | Portes de bâtiments, Portes intérieures |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts, Roulements à billes |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 63 mm |
Longueur de poignée | 130 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 66 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 9 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!