Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kortschild A 510

Kortschild A 510

Art.-nr. 0687154602

EAN 4053479288116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kortschild A 510

Art.-nr. 0687154602
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
Easy and safe installation of a short plate fitting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

PC

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kantoordeur, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

Ulm-handgreep

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met kunststof lager

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

44 mm

Handvatlengte

138 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

69 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Kortschild afgerond

Nokdiameter

8 mm

Plaatlengte

170 mm

Labeldikte

8 mm

Gatafstand

90,5 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk A 510

RAAMKRUK-A510-MATT-30-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 510

WH-RT-A510-MATT-35-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 510 is afsluitbaar

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-30-10

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 510 is afsluitbaar

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-35-10

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 510 is afsluitbaar

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-38-10

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurstopper, type G

DEURSTOPPER TYPE G RVS

3-punts bevestiging met schroef (zichtbaar) en twee gevulkaniseerde borgpennen diam. 8 mm
x 1 st
Raamkruk A 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan