Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 510

Poignée de porte à plaque courte A510

Art. N° 0687154602

EAN 4053479288116

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 510

Art. N° 0687154602
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
Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte
  • La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes de couloir.

Fonction

Clé en I

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes d'entrée d'habitation, Portes intérieures

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Avec roulement en plastique

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

44 mm

Longueur de poignée

138 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

69 mm

Forme de la rosace/protection

Plaque courte arrondie

Diamètre de came

8 mm

Longueur de plaque de porte

170 mm

Epaisseur de l'étiquette

8 mm

Entraxe

90,5 mm

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - 0 1 4 0 U
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-30-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-35-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-30-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-35-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 510

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-38-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Butée de porte, type G

TRSTOPP-G-A2-MATT

Pose en 3 points avec une vis (visible) et deux goupilles d'arrêt vulcanisées de 8 mm de diamètre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre AL 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre