Kortschild A 502
Kortschild A 502
Art.-nr. 0687154532
EAN 4053479287973
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | PC |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Geschikt voor | Kantoordeur, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | U |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met kunststof lager |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906 |
Gebruikscategorie | Klasse 4 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 50 mm |
Handvatlengte | 141 mm |
Handvatdiameter | 21 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,8 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 68,5 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Kortschild afgerond |
Nokdiameter | 8 mm |
Plaatlengte | 170 mm |
Labeldikte | 8 mm |
Gatafstand | 90,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!