Poignée de porte A 502
Poignée de porte à plaque courte A502
Art. N° 0687154532
EAN 4053479287973
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale
- Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes de couloir.
![]() | |
Fonction | Clé en I |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Convient pour | Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes d'entrée d'habitation, Portes intérieures |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | U |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Avec roulement en plastique |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 50 mm |
Longueur de poignée | 141 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 68,5 mm |
Forme de la rosace/protection | Plaque courte arrondie |
Diamètre de came | 8 mm |
Longueur de plaque de porte | 170 mm |
Epaisseur de l'étiquette | 8 mm |
Entraxe | 90,5 mm |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!