Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignées de porte A 505

Poignée de porte A 505

Art. N° 0687154050

EAN 4053479287843

Prix affichés aux clients après connexion
Poignées de porte A 505

Art. N° 0687154050
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
Meilleure tenue possible
  • La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et la came de support fournit un support optimal à la rosace
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige carrée non montés, ■ 8 mm avec filetage M12.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre privés, les immeubles, par ex. les espaces intérieurs, les portes de bureaux, les portes de WC/salle d'eau et les portes palières.

Fonction

Clé en L

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes intérieures

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

GE (type de Francfort)

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Avec roulement en plastique

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

62 mm

Longueur de poignée

130 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

65 mm

Forme de la rosace/protection

Rosace ronde

Diamètre de rosace

55 mm

Épaisseur de rosace

8 mm

Diamètre de came

8 mm

Entraxe

38 mm

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - 0 1 4 0 U