Poignées de porte A 502
Poignée de porte A 502
Art. N° 0687154030
EAN 4053479287799
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale
- Le raccord vissé continu avec des vis métriques et la came de support fournit un support optimal à la rosace
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige carrée non montés, ■ 8 mm avec filetage M12.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre privés, les immeubles, par ex. les espaces intérieurs, les portes de bureaux, les portes de WC/salle d'eau et les portes palières.
![]() | |
Fonction | Clé en L |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Convient pour | Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes intérieures |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | U |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Avec roulement en plastique |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 37 mm |
Longueur de poignée | 141 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 68,5 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 8 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |