Gabarit de perçage pour connecteur VBL-2
Gabarit de perçage de connexion, VBL-2
GABARIT EXCENTRIQUE VBL 2
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour perçage de connecteurs et de boulons
- Facile à utiliser avec une perceuse à main
- Perçage de précision avec forets HM
Gabarit de perçage de connecteurs :
- Réglage de profondeur de perçage de 12 à 17 mm
- Butées réglables pour un positionnement rapide sur la pièce à travailler (8 à 11,5 mm)
- Des butées latérales fixes (37 mm) peuvent être utilisées
- Dispositif de blocage pour fixer le gabarit en place
- Entraînement par douille six pans (incluse)
- Pointes de forets : 1 pièce HM 20 mm, 1 pièce HM 10 mm
- Matière : Aluminium moulé
Gabarit de perçage pour boulons :
- Pour trous de perçage de 5 mm
- Douilles de perçage en acier trempé
- Butées fixes (37 mm) pour un positionnement rapide sur la pièce à travailler
- Trous de perçage à entraxe de 32 mm
- Pour épaisseurs de matériau de 16 mm et 19 mm
- Matériau : plastique
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!