Gabarit de perçage pour charnière SBL-3
Gabarit perçage charnière, SBL-3
GABARIT CHARNIERE SBL3 ENTRAXE 52MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nous recommandons une perceuse-visseuse sur batterie pour l'application.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le perçage de trous de charnières (notamment les charnières à pose rapide Nexis/Tiomos Impresso) et le perçage de socles.
1. Placer le gabarit de perçage de la plaque de base dans l'unité (A), percer des trous de 5 mm de diamètre.
2. Ajuster le dégagement de coupe (CC) au gabarit de perçage pour charnière (2) à l'aide du raccord excentrique (3).
3. Placer le gabarit de perçage pour charnière (2) sur les portes (B). Déterminer les lèvres inférieure et supérieure de la porte (DL) au-dessus du bord intérieur de l'unité sur l'échelle avant et fixer le gabarit de perçage en place à l'aide du dispositif de serrage.
4. Serrer le support hexagonal à la perceuse à main et le placer dans les trous nécessaires.
Plage de serrage max. | 25 mm |
Distance pot pour charnière min./max. | -7-+8 mm |
Matière | Acier / fonte de zinc / plastique |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!